3/22より値下げ!現場を応援
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの フライス用
チップ SDEX
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
41316125
品番
SDEX42MT T1500A
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
値下げ
¥
5,998
バスケットに入れる
材質
T1500A
形状
正方形
逃げ角(度)
15
穴の形状
特殊形状
チップブレーカ
特殊形状