チップ SEMT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質ACZ310 注文コード41317157 品番SEMT13T3AGSN-L ACZ310
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品は材質32種類から選べます 他の種類を見る
材質ACZ310 形状正方形 逃げ角(度)20 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする