チップ SFKN

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質ACP100 注文コード41317272 品番SFKN1504AZTN ACP100
参考基準価格(税別)¥28,100 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は材質9種類から選べます 他の種類を見る
材質ACP100 形状正方形 逃げ角(度)25 穴の形状穴無し チップブレーカブレーカ無し
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする