住友電工ハードメタル
チップ SFKR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
41317315
品番
SFKR12T3AZEN ACP100
参考基準価格(税別)
¥22,400
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
材質
ACP100
形状
正方形
逃げ角(度)
25
穴の形状
穴無し
チップブレーカ
片面
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります