※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの フライス用
チップ SNEW
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41317394
品番
SNEW1203ADTR-S BN700
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
BN700
形状
正方形
逃げ角(度)
0
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
ブレーカ無し
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります