住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの フライス用
チップ SPCH
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
ACZ330
注文コード
41322714
品番
SPCH53TL-R ACZ330
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
形状
正方形
材質
ACZ330
逃げ角(度)
11
チップブレーカ
片面
穴の形状
一部円筒穴片面70°〜90°
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります