※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
チップ TBG
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
1個
1箱(10個)
材質
BN700
BN2000
DA1000
T1500A
BN350
コーナー半径(mm)
0.8
0.2
0.4
0.8
チップブレーカ
なし
なし
片面
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41324245
品番
TBGN060108B BN700
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,000
切刃長さ(mm)
6.9
逃げ角(度)
5
厚さ(mm)
1.59
穴の形状
-
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
なし
材質
BN700
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
3.97
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります