MXQ25A-100ZL-M9BL-X12 MX Series(MXQ25A-100ZL) SMC 41327064

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXQ25A-100ZL-M9BL-X12 MX Series(MXQ25A-100ZL) SMC 41327064
MXQ25A-100ZL-M9BL-X12 MX Series(MXQ25A-100ZL) SMC 41327064

MX Series(MXQ25A-100ZL)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
41327064
品番
MXQ25A-100ZL-M9BL-X12
参考基準価格(税別)¥71,060販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980
シリンダ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
100
アジャスターオプション
(ZL)前進端メタルストッパ
作動方式
複動
リード線(m)
(L)3
オートスイッチ種類
M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-)2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする