曜日別特売
MXQ6-20ZL-M9N MX Series(MXQ6-20ZL) SMC 41344135

 

MXQ6-20ZL-M9N MX Series(MXQ6-20ZL) SMC 41344135
MXQ6-20ZL-M9N MX Series(MXQ6-20ZL) SMC 41344135

MX Series(MXQ6-20ZL)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9N無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
注文コード
41344135
品番
MXQ6-20ZL-M9N
参考基準価格(税別)¥37,510販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
シリンダ内径(Φmm)
6
ストローク(mm)
20
アジャスターオプション
(ZL)前進端メタルストッパ
ボディオプション
(-)標準形
作動方式
複動
リード線(m)
(-)0.5
オートスイッチ種類
M9N無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
オートスイッチ追記号
(-)2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする