住友電工ハードメタル
チップ WDXT-G
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(10個)
材質
ACP300
切刃長さ(mm)
5
コーナー半径(mm)
0.4
注文コード
41347196
品番
WDXT052504-G ACP300
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
材質・切刃長さ・コーナー半径
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
形状
六角形80°
材質
ACP300
コーナー半径(mm)
0.4
切刃長さ(mm)
5
逃げ角(度)
15
チップブレーカ
片面
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
内接円直径(Φmm)
7.94
穴の有無
あり
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります