※2-2-M07-3-MXQ_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ6A-50ZN)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
(-)2ヶ付
(-) 2ヶ付
リード線(m)
3
(L)3
0.5
3
1
5
オートスイッチ種類
M9BV
M9BV
M9BV
M9B
A93有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
M9BW
M9PV
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41357383
品番
MXQ6A-50ZN-M9BVL
参考基準価格(税別)
¥41,360
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
リード線(m)
3
オートスイッチ種類
M9BV
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
シリンダ内径(Φmm)
6
ストローク(mm)
50
作動方式
複動
CADデータダウンロード