曜日別特売
MXQ6A-50ZN-M9BVZ MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ6A-50ZN) SMC 41357392

※2-2-M07-3-MXQ_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ6A-50ZN)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
リード線(m)5
オートスイッチ種類M9BV
M9BV
M9B
A93有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
M9BW
M9PV
内容量1個注文コード41357392品番MXQ6A-50ZN-M9BVZ
参考基準価格(税別)¥42,020販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
リード線(m)
5
オートスイッチ種類
M9BV
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
シリンダ内径(Φmm)
6
ストローク(mm)
50
作動方式
複動
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする