※2-2-M07-3-MXQ_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ8B-75ZD)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
(S) 1ヶ付
(-) 2ヶ付
リード線(m)
0.5
0.5
3
オートスイッチ種類
M9B
M9B
M9BW
M9NW
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41406943
品番
MXQ8B-75ZD-M9BS
参考基準価格(税別)
¥50,660
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
リード線(m)
0.5
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
75
作動方式
複動
CADデータダウンロード