マキタ
エア釘打
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41418307
品番
AN505
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥68,000
打込み深さ調整付。
下地打ちの決定版!
用途
下地、フロア
付属品
ノーズアダプタ(フロア用、ボード用、板金用)、六角棒レンチ4、5(各1本)、油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース
仕様
打込み深さ調整、単発/連続打ち自動切替、コンタクトアームロック、エアリサイクル機構付、後方排気、フロア打ち対応、斜め打ち対応、ピーチマガジン
質量(kg)
2
使用ホース内径(Φmm)
6.5以上
釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘
400
使用空気圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.44~0.69[4.5~7]