マニュアルクラッチ専用の強化クラッチKITです。 ハンドル側クラッチレバーの交換等により、クラッチの切れが悪化した場合に最適な、プロフィール(ストローク量)が異なるオプションのクラッチレバーCOMP 307-1016013を設定。クラッチの切れの悪化を改善します。 一次減速比3.722(ノーマル4.312) クラッチ本体組込済
入っていたプライマリドリブンギアに傷が多数ありました。すでにオイルを抜いてクランクケースを開けており、使用上問題なさそうだったことからそのまま取付けました。せっかく新品で購入したので、できれば傷のないものを気持ちよく取り付けたかっただけに、ちょっと残念に思っています。性能としては十分であり、満足できるものです。
この度は、ご迷惑をお掛け致しまして、誠に申し訳ございません。商品管理及び配送時の管理について、徹底して改善に努めさせて頂きます。