535-1015232 ドリブンスプロケット(リア) 420サイズ KITACO 41437234 535-1015232 ドリブンスプロケット(リア) 420サイズ KITACO 41437234

ドリブンスプロケット(リア) 420サイズ

(27件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 41437234 品番 535-1015232
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ホイール側スプロケット、豊富な丁数で、きめ細かなセッティングが可能
細やかなセッティングを可能にするため、豊富な歯数とリーズナブルな価格設定でチューナーをサポート。リヤ側(ホイール側)のスプロケットです。
高い耐久性を誇る、クロモリ高張力鋼を使用。
スプロケットは消耗品です。一般走行時目安として約1000km走行ごとにスプロケットの点検を行ってください。(歯先が細くなっている場合は交換して下さい。日常の注油によりスプロケット及びチェーンの寿命は格段に向上します。)
※リヤスプロケットT数÷フロントスプロケットT数=減速比 この減速比の数値が大きい程加速重視型、少ない程最高速重視型と言えます。
420サイズ

主な適合車種
ジョルカブ:AF53全車種
ダックス50/70:全車種
モンキーR/RT:全車種
マグナ50:AC13全車種
JAZZ:全車種
シャリー50/70:全車種
モトラ:全車種
APE50:FNO.AC16-1000001〜1599999
APE50(FI車):FNO.AC16-1600001〜
APE100:HC07全車種
CB50:全車種
XE50/75:全車種
XL50:全車種
XL80:全車種
XR80:全車種
R&P:全車種
ノーティーダックス:全車種
サイズ420-32T メーカーホンダ
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:70

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41437243
2024-11-27
用途:
バイクのメンテ
その他業種

安く買えて助かりました。
パーツショップよりも安かったです。
3500円以上送料無料も助かります。

対象商品:
41437286
2024-04-04
用途:
最高速重視にしましたがトルク不足ですね
クリュード 様 (サービス業)

最高速は上がりましたが坂道ではトルク不足の国産ハンターカブです

1人が参考にしています
対象商品:
41437313
2023-06-11
用途:
エイプ50のオーバーホール。

歯が減って来たので、純正品と交換。遜色なく使っています。長持ちかはわかりませんが、ある程度で必ず交換しなければならない物なので、安価で助かります。
おすすめしたいです。

対象商品:
41437243
2023-07-17
用途:
信頼のある定番の商品です。
カスタマーサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

キタコのギヤは種類も豊富で毎回購入しています。未だにトラブルありません。

対象商品:
41437277
2023-02-21
用途:
消耗品交換ついで
自動車・二輪車・自転車関連業

剣山まで減ったとは言えませんが、大分お疲れだった様でチェーンとドライブ側との三点交換しました。まぁ新しくなった事もあり、新車じゃないけど新しく見えます。

対象商品:
41437234
2021-07-07
用途:
バイクメンテナンス
サービス業

エイプ100に使用。フロント1丁上げと合わせてドリブン1丁下げました。街乗りで使いやすくなって満足です。値段も安いですしね。

対象商品:
41437295
2021-02-27
用途:
減速比をショートに変更
その他業種

DAX70のリアスプロケット交換で使用です ショトになり上り坂が楽になりました

1人が参考にしています
対象商品:
41437243
2021-03-01
用途:
エイプ100に使用
その他業種

エイプ100のリアスプロケ歯車部分がだいぶ削れてきたので、本商品を購入しました。
交換後は今まで以上にスムーズな発進が体感できました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの摩耗について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/supurocket/
2022-12-22

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする