※2-2-M07-2-MXS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MXS - クロスローラガイド付(MXS12-100ASBT)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
リード線(m)
0.5
0.5
3
オートスイッチ種類
A93V
A93V
M9BW
M9NV
M9BV
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41444917
品番
MXS12-100ASBT-A93V
参考基準価格(税別)
¥70,460
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
12
作動方式
複動
ストローク(mm)
100
リード線(m)
0.5
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
オートスイッチ種類
A93V
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード