曜日別特売
MXS12-100ASR-M9BWVM MXS - クロスローラガイド付(MXS12-100ASR) SMC 41445032

※2-2-M07-2-MXS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXS - クロスローラガイド付(MXS12-100ASR)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9BWV
リード線(m)
1
注文コード
41445032
品番
MXS12-100ASR-M9BWVM
参考基準価格(税別)¥74,360販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980
チューブ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
100
作動方式
複動
アジャスタボルト
(-) 標準
リード線(m)
1
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
オートスイッチ種類
M9BWV
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする