※着用例

サニキャップ 2005メッシュタイプU

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5枚) 注文コード 41445512 品番 2005メッシュタイプU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

綿100%の肌ざわりのタオル地がヘアーベルトの役割を兼ね備え、汗をよく吸い取ります。また、顔まわりテープをあわせてソフトに顔まわりにフィットし、すき間をつくらず、毛髪落下防止の機能に優れています。
メガネを使用しても帽子とこめかみ部分にすきまができません。
帽体は2005をベースに、頭頂部、中間部、ケープがメッシュタイプで通気性に優れています。
耐洗濯強度テスト済み。

ホワイト サイズL 仕様男女兼用、洗濯可、通気性あり 種類フルフード 頭囲(cm)66 生地ブロード、メッシュ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41445512
2023-04-04
用途:
食品加工工場で使用

高温多湿での作業があるためメッシュはとても助かります。メッシュではないキャップもあるのですが、作業員からリクエストがあるのはこのタイプです。
食品加工工場ですが異物混入の危険がない工程のためメッシュでも心配はしていません。
とはいえ床面清掃の結果から見てもメッシュの隙間から髪の毛が落ちるということもなさそうです。
少々高価なため★一つだけマイナスしていますが、品質、耐久性ともに申し分ありません。

対象商品:
41445521
2018-04-04
用途:
工場作業時

メッシュが多く、他のものより幾分涼しいかと思いますが、短髪の人はメッシュからツンツンと髪が出てしまう。他に良い物も見つからないのでリピ買いしているが、価格が高いのとLLサイズまでしか取り扱いがないのが不満なところです。

対象商品:
41445512
2016-03-24
用途:
工場内での作業時に異物(頭髪)混入を防ぐために着用
株式会社Jパック 様

頭頂がメッシュになっているため涼しいのですが、短髪の場合網目から頭髪が飛び出してくるため、弊社工場には不向きであることが判明した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする