※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
NHセフティソケット (SCM435/黒染め)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(8個)
1パック(8個)
1パック(7個)
1パック(6個)
1パック(5個)
1パック(4個)
1パック(3個)
ねじの呼び
M3
M3
M4
M5
M6
M8
M10
長さ(mm)
8
6
8
14
15
18
25
16
20
12
10
30
35
ねじピッチ
0.5
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
全36種類を一覧で見る
内容量
1パック(8個)
注文コード
41452932
品番
3×8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ
0.5
長さ(mm)
8
材質
SCM435
寸法t(mm)
(最小)1.3
寸法S(mm)
2.5
表面処理
黒染め
寸法e(mm)
(最小)2.87
寸法D1(Φmm)
約5.5
寸法T(mm)
約0.5
寸法K(mm)
3
寸法U(mm)
1.7
寸法dk(mm)
5.5