4×25 WAソケットSPタイプ (SCM435/黒染め) 日産ネジ 41455041

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×25 WAソケットSPタイプ (SCM435/黒染め) 日産ネジ 41455041
4×25 WAソケットSPタイプ (SCM435/黒染め) 日産ネジ 41455041

WAソケットSPタイプ (SCM435/黒染め)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(12個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)25
ねじピッチ0.7
内容量1パック(12個)注文コード41455041品番4×25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529
ねじの呼びM4ねじピッチ0.7長さ(mm)25材質SCM435寸法t(mm)(最大)2ねじの種類全ネジ寸法S(mm)(最小)3.02表面処理黒染め寸法D1(mm)9寸法K(mm)4寸法dk(mm)7使用座金ばね座金/2号、平座金/磨き丸
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41454962
2015-11-04
用途: 車体の固定
製造業

スプリング.ワッシャ-が組み込みなので無くなる心配がなく取り付け忘れもなくとても便利なネジです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2352:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする