※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
WAソケットSPタイプ (SCM435/黒染め)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(2個)
1パック(15個)
1パック(13個)
1パック(12個)
1パック(10個)
1パック(8個)
1パック(7個)
1パック(6個)
1パック(5個)
1パック(4個)
1パック(3個)
1パック(2個)
1個
ねじの呼び
M12
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
長さ(mm)
35
10
12
14
20
30
18
22
25
40
45
50
35
16
55
60
70
100
65
75
85
ねじピッチ
1.75
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
全91種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
41455723
品番
12×35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
ねじピッチ
1.75
長さ(mm)
35
材質
SCM435
寸法t(mm)
(最大)6
ねじの種類
全ネジ
寸法S(mm)
(最小)10.025
表面処理
黒染め
寸法D1(mm)
24
寸法K(mm)
12
寸法dk(mm)
18
使用座金
ばね座金/2号、平座金/磨き丸