3×5 WAソケットSタイプ (SCM435/黒染め) 日産ネジ 41455775

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3×5 WAソケットSタイプ (SCM435/黒染め) 日産ネジ 41455775
3×5 WAソケットSタイプ (SCM435/黒染め) 日産ネジ 41455775

WAソケットSタイプ (SCM435/黒染め)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(12個)
ねじの呼びM3
長さ(mm)5
5
6
8
10
12
15
16
18
20
25
30
22
50
14
35
45
55
60
65
70
75
80
85
100
90
40
ねじピッチ0.5
内容量1パック(12個)注文コード41455775品番3×5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529
ねじの呼びM3ねじピッチ0.5長さ(mm)5材質SCM435寸法t(mm)(最大)1.3寸法S(mm)(最小)2.52表面処理黒染め寸法e(mm)(最小)2.87寸法B(mm)(最小)1.1寸法D1(mm)(最大)5.5寸法T(mm)(最小)0.7寸法K(mm)3寸法dk(mm)5.5使用座金ばね座金2号
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4793:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする