※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
WAボタンGSPタイプ (SCM435/黒染め)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(5個)
1パック(8個)
1パック(7個)
1パック(6個)
1パック(5個)
1パック(4個)
1パック(3個)
ねじの呼び
M6
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
20
12
10
20
15
16
25
30
35
ねじピッチ
1
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全18種類を一覧で見る
内容量
1パック(5個)
注文コード
41456703
品番
6×20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
長さ(mm)
20
材質
SCM435
寸法t(mm)
(最小)2.08
寸法S(mm)
4
表面処理
黒染め
寸法B(mm)
(最小)2.7
寸法D1(mm)
12.5
寸法T(mm)
(最小)1.5
頭部形状
ボタン
寸法K(mm)
3.3
寸法dk(mm)
10.5
使用座金
ギザロック/JIS2号、平座金/みがき丸