イージスアースリング
イージスアースリングの モーター(原動機)
イージスアースリングの モーター周辺部品
イージスuKIT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
枠番
モーター:IEC 100L, 112M (2, 4, 6, 8 pole)
注文コード
41461675
品番
SGR-28-UKIT-2A4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
枠番
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
メンテナンスフリーの軸アースリング
用途
インバータなど周波数制御したモータの軸受保護やノイズ対策
枠番
モーター:IEC 100L, 112M (2, 4, 6, 8 pole)
寸法(mm)
モーター軸端:28