イージスアースリング
イージスアースリングの モーター(原動機)
イージスアースリングの モーター周辺部品
イージスuKIT
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
枠番
モーター:IEC 132S, 132M (2, 4, 6, 8 pole)
注文コード
41461684
品番
SGR-38-UKIT-2A4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
この商品は
枠番
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
メンテナンスフリーの軸アースリング
用途
インバータなど周波数制御したモータの軸受保護やノイズ対策
枠番
モーター:IEC 132S, 132M (2, 4, 6, 8 pole)
寸法(mm)
モーター軸端:38
RoHS指令(10物質対応)
対応