曜日別特売
MXS20-20P-M9BWZ MXS - クロスローラガイド付(MXS20-20P) SMC 41469182

※2-2-M07-2-MXS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXS - クロスローラガイド付(MXS20-20P)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
リード線(m)5
オートスイッチ種類M9BW
内容量1個注文コード41469182品番MXS20-20P-M9BWZ
参考基準価格(税別)¥51,650販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980
リード線(m)
5
オートスイッチ種類
M9BW
ストローク(mm)
20
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
20
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする