※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#4×3/16 六角穴付止めねじ UNC くぼみ先 (鉄/黒色酸化皮膜) 大阪魂 41472742 #4×3/16 六角穴付止めねじ UNC くぼみ先 (鉄/黒色酸化皮膜) 大阪魂 41472742

六角穴付止めねじ UNC くぼみ先 (鉄/黒色酸化皮膜)

(8件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(5個) ねじの呼びNo.4 注文コード41472742 品番#4×3/16
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
この商品はねじの呼び・内容量など83種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びNo.4 山数40 寸法L(inch)3/16 寸法d(mm)2.8 寸法t(mm)1.778 寸法S(mm)0.05 材質 表面処理黒色酸化皮膜 先端形状くぼみ先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41473354
2023-05-16
用途:
ビリヤードキューの重さ(バランス)調整に使用。
K-クラフト 様 (製造業)

何も問題無く使用出来ました。
特殊で、ましてやインチの規格なので、、種類もなく在庫していないところや、有ってもかなり割高な価格設定でした。もしやと思い調べ、見つかったので大変助かりました。

2人が参考にしています
対象商品:
41473065
2021-09-06
用途:
ボルト締め

この度は購入させていただきましたが
何人かレビューされているように径の表記がわかりづらく、間違いを誘発してしまいます。

MonotaROからの回答

申し訳ありません。
寸法図と登録寸法を参考にしていただけたら幸いです。

対象商品:
41472986
2020-07-13
用途:
工具の止めねじ

仕上げ等は良好。
ただ、六角穴がインチサイズなので、ご注意ください。

対象商品:
41473345
2018-06-01
用途:
ビリヤード用品として

UNCのねじが容易に入手できるのはありがたい限り。他のレビューでミリのレンチが使えないと書いている人がいるが、インチ規格なのだから当たり前である。3/16インチは4.7625mmなのだから5mmのレンチは使えないのが当然。品質に何ら問題はない。モノタロウ側も調べずに謝らなくて良いと思う。

4人が参考にしています
対象商品:
41472891
2017-07-18
用途:
金属部品の固定
自動車・二輪車・自転車関連業

インチタイプの六角穴付止めねじは入手しづらいので助かりました。

対象商品:
41473345
2017-11-19
用途:
機械のメンテナンス
マルアイセンイコウギョウショ 様

今まで付いてるねじは5ミリの六角レンチが使用出来たのですが、今回のねじは穴にレンチが入りませんでした。六角の辺が内側に添ってる気がします。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

対象商品:
41473171
2017-03-06
用途:
USA製のスピーカの取り付け
有限会社サクラギコーポレーション 様

もっと安価なものができないのでしょうか?
本数が必要な場合、高額になりすぎるため。

対象商品:
41473345
2015-06-24
用途:
止めネジ破損により交換

破損したネジと同じ物で加工せずに交換できました。
知識不足だったのかサイズ表記がちょっとわかりずらかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3638:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする