※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
六角穴付止めねじ UNF くぼみ先 (鉄/黒染め)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
ねじの呼び
#10
注文コード
41473582
品番
#10×1/8
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
#10
材質
鉄
穴の形状
六角穴
表面処理
黒染め
山数
32
先端形状
くぼみ先
寸法d(mm)
4.8
寸法t(mm)
2.54
寸法S(mm)
3/32
頭部形状
六角穴付き
寸法L(inch)
1/8