※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
六角穴付止めねじ UNF くぼみ先 (鉄/黒染め)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
3/8
注文コード
41473853
品番
3/8×1"1/2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
3/8
材質
鉄
穴の形状
六角穴
表面処理
黒染め
山数
24
先端形状
くぼみ先
寸法d(mm)
9.5
寸法t(mm)
4.775
寸法S(mm)
3/16
頭部形状
六角穴付き
寸法L(inch)
1-1/2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41473853
3/8×1"1/2
41473363
3/8×1"1/2
六角穴付止めねじ UNC くぼみ先 (鉄/黒色酸化皮膜)
大阪魂
1個
¥
419
税込
¥
461
注文コードが変更になりました
41473853
3/8×1"1/2
41578327
3/8×1"1/2
六角穴付止めねじ UNC くぼみ先 (鉄/黒染め)(小箱)
大阪魂
1箱(50個)
¥
8,598
税込
¥
9,458
注文コードが変更になりました