※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3×5 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SUS316L) 大阪魂 41474002 3×5 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SUS316L) 大阪魂 41474002

六角穴付止めねじ くぼみ先 (SUS316L)

(16件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(8個) ねじの呼びM3 注文コード41474002 品番3×5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品はねじの呼び・内容量など46種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM3 ねじピッチ0.5 長さ(mm)5 材質/仕上SUS316L 寸法t(mm)(1欄)1.2、(2欄)2 寸法S(mm)1.5 寸法e(mm)1.73 先端形状くぼみ先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 寸法dz(mm)1.4 寸法df(mm)ほぼおねじの谷径

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:115

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-04-03
用途:
自動車の排気系パーツ固定

1990年式デイムラー・ダブルシックスのテールパイプの固定に使用しました。
固定金具の変形で元からついていたネジの長さが足りず固定力が不足していましたので倍近い長さの物を注文→少し金具からはみ出しますがしっかり固定出来ました。他の個体で使用できるか分かりませんが12ミリか15ミリでも大丈夫だったかなと思います。

2025-07-22
用途:
ネジが錆びていたので交換のため

ステンレスネジなので錆びずに長く使えると思います。

2025-04-21
用途:
介護手すりの固定
卸売・小売業

早い対応ですぐに届きました。ネジもスムーズに入り特に問題はなかったです。

対象商品:
41473993
2023-07-16
用途:
工作機械のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

ドリルチャックに付属していた止めねじの六角穴が少しルーズで、なめそうだったのでこちらを購入。六角穴の寸法は良い感じで問題なく使用できました。

対象商品:
41473993
2023-02-04
用途:
RC模型のスクリュー軸止め
株式会社プロテクト 様

SUS316Lという素晴らしい材質でビックリ。海水にも耐えられる良い材質のイモネジが色々な長さで揃っており感謝です。

対象商品:
41474194
2023-01-15
用途:
回転するユニットの回転止め。
JTM 様 (その他業種)

くぼみ先の喰い込み力と六角レンチの挿入口のSUS316Lならではの硬さが抜群です。強く締めた時にレンチが抜け難くなることがありませんでした。

対象商品:
41474142
2022-11-02
用途:
バイクのクランクケースの穴
伊藤工務店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

シールテープを巻いて、カブのクランクケースの貫通した穴を塞ぎました。
使いやすくて良い商品です。

対象商品:
41474002
2022-04-20
用途:
オーディオ用
電気・ガス・熱供給・水道業

イモネジを探していました。問題なく使えています!!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
837:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする