8×6 六角穴付止めねじ くぼみ先細目 (SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂 41474535

六角穴付止めねじ くぼみ先細目 (SCM435/黒色酸化皮膜)

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(6個)
ねじの呼びM8
長さ(mm)6
ねじピッチ1
内容量1パック(6個)注文コード41474535品番8×6
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM8ねじピッチ1長さ(mm)6材質SCM435寸法t(mm)(1欄)3、(2欄)5寸法S(mm)4表面処理黒色酸化皮膜寸法e(mm)4.58先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法dz(mm)5寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41474544
2023-05-13
用途: エアソーのソー締め付け
自動車・二輪車・自転車関連業

エアソーの締め付けネジが無くなってしまい、純正品が取り寄せで3ヶ月と言われたので径とピッチを計りこちらを購入しました。純正品と同等で大変助かりました。

対象商品 : 41474666
2022-08-17
用途: 軸受けの固定用
その他業種

5個セットで注文できたのは良かった。基本的には1個で良いのだが予備として確保でき、すぐに欲しいときに対応できるようになったので安心して操業できる。

対象商品 : 41474797
2021-05-25
用途: 薪割り機のコントローブバルブ

薪割り機のコントローブバルブのロック調整期ボルトの六角穴が変形してしまいました。M12の細目でありましたが、モノタロウには確実にラインナップしており無事復旧することができました。

対象商品 : 41474587
2020-12-25
用途: ワイパーアーム

細目ネジの凹みタイプが要約探せましたこれで仕上げる事が出来ます。

対象商品 : 41474544
2018-06-04
用途: シャフト固定用

価格が安いので、頻繁に交換する場合にとても重宝します。

1が参考にしています
対象商品 : 41474465
2017-02-12
用途: ベアリング
製造業

細めの回り止めのギザ歯が、有れば良いと思うのですが?

対象商品 : 41474711
2013-04-24
用途: スタッドボルトとして使用

細目のネジは、種類、サイズが少ないので、豊富なサイズで選択出来てよいです。
長さは、ピタリでした。強度がわかるとさらに良いです。必要になれば、また、購入します。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3428:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする