※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2.6×4 六角穴付止めねじ ダブルポイント (鉄/黒染め)(パック品) 大阪魂 41475183 2.6×4 六角穴付止めねじ ダブルポイント (鉄/黒染め)(パック品) 大阪魂 41475183

六角穴付止めねじ ダブルポイント (鉄/黒染め)(パック品)

(4件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(12個) 注文コード 41475183 品番 2.6×4
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM2.6 ねじピッチ0.45 長さ(mm)4 材質 寸法S(mm)1.27 表面処理黒色酸化皮膜 寸法e(mm)約1.73 先端形状ダブルポイント 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 寸法dz(mm)1.4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41475226
2021-01-23
用途:
BCLラジオのチューニングギアの固定
自動車・二輪車・自転車関連業

イモネジの六角レンチ穴は、締めたり緩めたりしているうちに角が丸くなり、レンチが空回りするようになりますので、完全にナメてしまう前に交換するのが得策で、消耗品と考えています。 ホームセンターを探しましたが見つからず、モノタロウに救われました。

対象商品:
41475217
2018-11-02
用途:
エレキギターのサドルの高さ調節用に
教育・研究機関

何も問題なく使えています。安価で購入でき、ありがたいです。

対象商品:
41475576
2017-05-05
用途:
会社機械の必要部品での購入
製造業

問題なく使用できています。ダブルポイントの六角穴付止めネジは、種類が限られているため、探すのが楽でした。購入時は在庫有で、注文してから2日ぐらいで届きました。
商品の特徴としては、鉄の黒染めなので、少し柔らかい材質でしたが。こと手の物を必要とする機械は、大体これと同じものがついていると思います。ちょうどいい個数で販売しているので、購入しやすいです。
実際、2個しか使ってないですが、残りは在庫として保管しておこうと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
41475183
2013-07-31
用途:
治具メンテ

早急に必要性が有り、即納で対応頂き助かりました。
商品は、思った通りの物でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
95:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする