六角穴付止めねじ 平先 (SUS316L)

(44件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(4個) 注文コード 41476294 品番 3×4
販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
ねじの呼びM3 ねじピッチ0.5 長さ(mm)4 材質/仕上SUS316L 寸法t(mm)(1欄)1.2、(2欄)2.0 寸法S(mm)1.5 寸法e(mm)1.73 先端形状平先 頭部形状六角穴付き 寸法dp(mm)2 穴の形状六角穴 寸法df(mm)ほぼおねじの谷径

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:118

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 44
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-07
用途:
趣味のアマチュア無線のアンテナ作製用

普通に問題なく使えると思う。なのでこれ以上の評価はない。

対象商品:
41476294
2024-03-26
用途:
超音波カッターの刃の固定に
製造業

純正ねじの代わりに鋼製のなべ子ねじで締め付けしていたら、途中でポロリと折れてしまったため、純正と同じ材質・形状の物を探しました。
超音波カッターは刃の締め付けトルクが切れ味に直結するそうなので、このねじで毎回始業点検してから使う様にしています。

1人が参考にしています
対象商品:
41476407
2023-10-29
用途:
趣味のシャフトの固定
卸売・小売業

ホームセンターでもなかなかこのサイズを扱っているところが少なく何件も探し回るならモノタロウさんにお願いした方が経済的かと思い購入しました。使い勝手はどのネジも変わらないと思います。それほど精密なことを望んではいないのでこれで十分満足です。

対象商品:
41476285
2023-08-27
用途:
装置組立
株式会社テラダ 様 (製造業)

装置の組立に使用しています。値段の割にしっかりとした作りになっています。コストパフォーマンスに優れていますので、リピートします。

1人が参考にしています
対象商品:
41476382
2023-07-10
用途:
この種のねじを無くしたため
医療・福祉・介護関連業

ステンレス製でしっかりした作りでした。錆びないので洗浄も安心です。

対象商品:
41476556
2023-07-17
用途:
バイクのメンテナンス
金融・保険業

バイクの特殊工具として購入しました、とても興味深い商品です

対象商品:
41476337
2022-10-07
用途:
シャフトの固定
飲食業

M4×5mmのヘリサートに使用。
少量パックで販売しているのはモノタロウだけだったので助かった。

対象商品:
41476382
2022-09-04
用途:
#NAME?

TOTO手洗器自閉水栓の交換で手押しレバーの固定に+ネジが使われていましたが頭がつぶれていたのでこちらの六角へ交換、材質含め今後のメンテは楽になります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2073:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする