※2-2-M07-2-MXS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MXS - クロスローラガイド付(MXS25-30ASR)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
リード線(m)
3
3
5
オートスイッチ種類
M9N
M9P
M9N
M9B
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41480258
品番
MXS25-30ASR-M9NL
参考基準価格(税別)
¥67,980
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
リード線(m)
3
オートスイッチ種類
M9N
ストローク(mm)
30
作動方式
複動
アジャスタボルト
(-) 標準
チューブ内径(Φmm)
25
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード