※2-2-M07-2-MXS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MXS - クロスローラガイド付(MXS25-50AF)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
オートスイッチ種類
A93
A93
M9BW
M9N
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41481283
品番
MXS25-50AF-A93
参考基準価格(税別)
¥71,230
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
オートスイッチ種類
A93
ストローク(mm)
50
作動方式
複動
アジャスタボルト
(-) 標準
チューブ内径(Φmm)
25
リード線(m)
0.5
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード