曜日別特売

MXS - クロスローラガイド付(MXS25-50AF)

MXS - クロスローラガイド付(MXS25-50AF) - SMC
ストローク(mm)
50
作動方式
複動
アジャスタボルト
(-) 標準
チューブ内径(Φmm)
25
リード線(m)
0.5
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41481283MXS25-50AF-A93A93
¥71,230
¥64,980
¥71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
41481292MXS25-50AF-M9NM9N
¥73,650
¥65,980
¥72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
41481308MXS25-50AF-M9BWM9BW
¥73,980
¥66,980
¥73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする