※2-2-M07-2-MXS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MXS - クロスローラガイド付(MXS25-50AF)
MXS25-50AF-M9N
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
オートスイッチ種類
M9N
A93
¥64,980
M9BW
¥66,980
M9N
¥65,980
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41481292
品番
MXS25-50AF-M9N
参考基準価格(税別)
¥73,650
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
オートスイッチ種類
M9N
ストローク(mm)
50
作動方式
複動
アジャスタボルト
(-) 標準
チューブ内径(Φmm)
25
リード線(m)
0.5
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード