※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
WAボタン GSPタイプ (SCM435/3価ホワイト)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(4個)
1パック(6個)
1パック(5個)
1パック(4個)
1パック(3個)
ねじの呼び
M6
M5
M6
M8
長さ(mm)
25
12
20
25
ねじピッチ
1
0.8
1
1.25
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(4個)
注文コード
41484152
品番
6×25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
長さ(mm)
25
材質
SCM435
寸法t(mm)
(最小)2.08
寸法S(mm)
4
表面処理
3価ホワイト
寸法B(mm)
(最小)2.7
寸法D1(mm)
12.5
寸法T(mm)
(最小)1.5
頭部形状
ボタン
寸法K(mm)
3.3
寸法dk(mm)
10.5
使用座金
ギザロック/JIS2号、平座金/みがき丸
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。