M3×10 フランジソケット(鉄/三価ブラック) 日産ネジ 41484904

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3×10 フランジソケット(鉄/三価ブラック) 日産ネジ 41484904
M3×10 フランジソケット(鉄/三価ブラック) 日産ネジ 41484904

フランジソケット(鉄/三価ブラック)

(9件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(7個)
ねじの呼びM3
長さ(mm)10
ねじピッチ0.5
内容量1パック(7個)注文コード41484904品番M3×10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569
ねじの呼びM3材質SCM435長さ(mm)10ねじピッチ0.5種別全ねじ寸法F(mm)(最大)7.5寸法S(mm)2.5表面処理三価ブラック寸法e(mm)(最小)2.873寸法C(mm)(最小)0.6寸法W(mm)7.5頭部形状六角穴付き(フランジ付き)寸法K(mm)3寸法dk(mm)5.5ねじ長さb(mm)10ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41485141
2026-02-20
用途: バイクのボルトをステンレスから本品に交換

電蝕の恐れがあるステンレスからスチールの本品に交換した。
フランジ付き黒色メッキで主張せず、とても良い。
細目ネジも加えて頂けると助かります。

2025-10-14
用途: 軽バンに自転車を載せるステーを取り付け用
製造業

近くのホームセンターにフランジ付きネジが無くモノタロウで、ネジ長さ・三価ブラックと希望の物があり購入しました。納期も早く大変助かりました。

対象商品 : 42798585
2023-11-10
用途: ハーレー で使用

振動でナットが緩むので、インチからミリに変更出来る箇所は変更して緩み知らずで大満足

対象商品 : 41485062
2022-08-16
用途: バイクのメンテナンス
製造業

黒塗装品が必要だったので、見つかりよかったです。
このタイプのネジの取り扱いは少ないので、助かります。

対象商品 : 41484886
2019-12-21
用途: ラジコン製作
建設業・工事業

ネジ専門店でも手に入らない種類とサイズで、素早く入手できて助かります。また購入します。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 42798524
2018-03-22
用途: マフラー取りつけに使用
タル工房自動車・二輪車・自転車関連業

長さ良し。フランジタイプなのでワッシャーの紛失がなくなり
とても便利に作業できました。

対象商品 : 42798542
2018-11-26
用途: バイク部品取り付け

マフラー取り付けに使用、三価ブラックの耐錆性は経過を見る必要あり。

1が参考にしています
対象商品 : 41484983
2017-12-24
用途: アクションカメラのマウント用に

ホームセンターでは売ってないようなネジがあるので助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする