※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
極薄NSローヘッド(ステンレス/ブラック)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
1パック(2個)
1個
ねじの呼び
M6
M3
M4
M10
M6
長さ(mm)
12
6
10
25
8
12
ねじピッチ
1
0.5
0.7
1.5
1
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41491116
品番
6×12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
材質
ステンレス
ねじの呼び
M6
頭部形状
極薄ローヘッド
長さ(mm)
12
ねじピッチ
1
表面処理
ブラック
寸法t(mm)
(最小)2.5
寸法S(mm)
3
寸法K(mm)
1.5
寸法dk(mm)
10