曜日別特売
MXS8-10ASBTF-A90VL MXS - クロスローラガイド付(MXS8-10ASBTF) SMC 41491607

※2-2-M07-2-MXS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXS - クロスローラガイド付(MXS8-10ASBTF)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
41491607
品番
MXS8-10ASBTF-A90VL
参考基準価格(税別)¥50,050販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980
チューブ内径(Φmm)
8
作動方式
複動
ストローク(mm)
10
リード線(m)
3
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
オートスイッチ種類
A90V
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする