曜日別特売
MXS8-10R-M9NWM MXS - クロスローラガイド付(MXS8-10R) SMC 41492088

※2-2-M07-2-MXS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXS - クロスローラガイド付(MXS8-10R)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
リード線(m)1
オートスイッチ種類M9NW
内容量1個注文コード41492088品番MXS8-10R-M9NWM
参考基準価格(税別)¥44,280販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
リード線(m)
1
オートスイッチ種類
M9NW
ストローク(mm)
10
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
8
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする