10×8×25 片丸キー S45C モノタロウ 41502309

 

10×8×25 片丸キー S45C モノタロウ 41502309
10×8×25 片丸キー S45C モノタロウ 41502309
10×8×25 片丸キー S45C モノタロウ 41502309
10×8×25 片丸キー S45C モノタロウ 41502309
モノタロウ

片丸キー S45C

(2件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1個注文コード41502309品番10×8×25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
用途プーリー、ギヤー等、回転する軸を固定するキー材料として形状片丸キー寸法h(mm)8(-0.09~0)寸法L(mm)25(-0.52~0)材質S45C寸法b(mm)10(-0.036~0)寸法c(mm)0.40~0.60
注意
※用途以外でのご使用はお止めください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41502178
2020-01-28
用途: 耕うん機の修理、回転軸とプーリーの固定
関根農園農・林・水産業

耕うん機稼動中にプーリーが緩み、回転軸とプーリーを固定していたマシンキーが抜けて、紛失してしまった。抜けたマシンキーが見つからないため、回転軸とプーリーからマシンキーの寸法を計測(推測)し商品を発注した。回転軸とプーリーの固定がピッタリ適合し、容易に修理ができて大変良かったです。

対象商品 : 41502257
2020-09-21
用途: 組立

安価で、使用上何の問題もありません。安心して使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンキー(スッピル)の特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/221/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key/
2023-02-10

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする