モノタロウ

片丸キー S45C

片丸キー S45C - モノタロウ
(2件のレビュー)
用途プーリー、ギヤー等、回転する軸を固定するキー材料として形状片丸キー材質S45C内容量1個
注意
※用途以外でのご使用はお止めください。
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法h(mm)
寸法L(mm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
415020994×4×104(-0.03~0)10(-0.36~0)4(-0.03~0)0.16~0.25
取扱い終了
1年間返品保証
415021084×4×154(-0.03~0)15(-0.43~0)4(-0.03~0)0.16~0.25
取扱い終了
1年間返品保証
415021174×4×164(-0.03~0)16(-0.43~0)4(-0.03~0)0.16~0.25
取扱い終了
1年間返品保証
415021264×4×254(-0.03~0)25(-0.52~0)4(-0.03~0)0.16~0.25
取扱い終了
1年間返品保証
415021355×5×105(-0.03~0)10(-0.36~0)5(-0.03~0)0.25~0.40
取扱い終了
1年間返品保証
415021445×5×155(-0.03~0)15(-0.43~0)5(-0.03~0)0.25~0.40
取扱い終了
1年間返品保証
415021535×5×185(-0.03~0)18(-0.43~0)5(-0.03~0)0.25~0.40
取扱い終了
1年間返品保証
415021695×5×205(-0.03~0)20(-0.52~0)5(-0.03~0)0.25~0.40
取扱い終了
1年間返品保証
415021785×5×255(-0.03~0)25(-0.52~0)5(-0.03~0)0.25~0.40
取扱い終了
1年間返品保証
415021875×5×305(-0.03~0)30(-0.62~0)5(-0.03~0)0.25~0.40
取扱い終了
1年間返品保証
415021966×6×126(-0.03~0)12(-0.43~0)6(-0.03~0)0.25~0.40
取扱い終了
1年間返品保証
415022056×6×256(-0.03~0)25(-0.52~0)6(-0.03~0)0.25~0.40
取扱い終了
1年間返品保証
415022146×6×306(-0.03~0)30(-0.62~0)6(-0.03~0)0.25~0.40
取扱い終了
1年間返品保証
415022237×7×257(-0.036~0)25(-0.52~0)7(-0.036~0)0.25~0.40
取扱い終了
1年間返品保証
415022397×7×357(-0.036~0)35(-0.62~0)7(-0.036~0)0.25~0.40
取扱い終了
1年間返品保証
415022487×7×507(-0.036~0)50(-0.62~0)7(-0.036~0)0.25~0.40
取扱い終了
1年間返品保証
415022578×7×207(-0.09~0)20(-0.52~0)8(-0.036~0)0.25~0.40
取扱い終了
1年間返品保証
415022668×7×257(-0.09~0)25(-0.52~0)8(-0.036~0)0.25~0.40
取扱い終了
1年間返品保証
415022758×7×357(-0.09~0)35(-0.62~0)8(-0.036~0)0.25~0.40
取扱い終了
1年間返品保証
415022848×7×407(-0.09~0)40(-0.62~0)8(-0.036~0)0.25~0.40
取扱い終了
1年間返品保証
415022938×7×507(-0.09~0)50(-0.62~0)8(-0.036~0)0.25~0.40
取扱い終了
1年間返品保証
4150230910×8×258(-0.09~0)25(-0.52~0)10(-0.036~0)0.40~0.60
取扱い終了
1年間返品保証
4150231810×8×458(-0.09~0)45(-0.62~0)10(-0.036~0)0.40~0.60
取扱い終了
1年間返品保証
4150232714×9×709(-0.09~0)70(-0.74~0)14(-0.043~0)0.40~0.60
取扱い終了
1年間返品保証
4150233614×9×809(-0.09~0)70(-0.74~0)14(-0.043~0)0.40~0.60
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41502178
2020-01-28
用途: 耕うん機の修理、回転軸とプーリーの固定
関根農園農・林・水産業

耕うん機稼動中にプーリーが緩み、回転軸とプーリーを固定していたマシンキーが抜けて、紛失してしまった。抜けたマシンキーが見つからないため、回転軸とプーリーからマシンキーの寸法を計測(推測)し商品を発注した。回転軸とプーリーの固定がピッタリ適合し、容易に修理ができて大変良かったです。

対象商品 : 41502257
2020-09-21
用途: 組立

安価で、使用上何の問題もありません。安心して使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンキー(スッピル)の特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/221/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key/
2023-02-10

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする