※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付ボルトI=3(SW+ISO W組込 (SCM435/亜鉛黒)(パック品)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1パック(4個)
1パック(4個)
1パック(10個)
1パック(8個)
1パック(6個)
ねじの呼び
M2
M2
M3
M4
M6
長さ(mm)
8
8
18
6
15
ねじピッチ
0.4
0.4
0.5
0.7
1
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(4個)
注文コード
41523194
品番
2×8
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2
ねじピッチ
0.4
長さ(mm)
8
材質
SCM435
種類
I=3(SW+ISO W組込)
寸法t(mm)
1
寸法S(mm)
1.5
表面処理
亜鉛黒
寸法D1(mm)
5
寸法T(mm)
0.3
頭部形状
六角穴付き
寸法b(mm)
16
寸法d1(mm)
4
寸法K(mm)
2
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
3.8