曜日別特売
4×6 六角穴付ボルトP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂 41528812

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×6 六角穴付ボルトP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂 41528812
4×6 六角穴付ボルトP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂 41528812

六角穴付ボルトP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス/ブラック)(パック品)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(8個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)6
ねじピッチ0.7
内容量1パック(8個)注文コード41528812品番4×6
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM4ねじピッチ0.7長さ(mm)6材質ステンレス種類P=3(SW+JIS W組込)座金外径×厚さ(mm)10×0.8寸法t(mm)2寸法S(mm)3表面処理ブラック頭部形状六角穴付き寸法d1(mm)7寸法K(mm)4穴の形状六角穴寸法dk(mm)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41528995
2022-05-18
用途: 作業
自動車・二輪車・自転車関連業

欲しかったサイズの物が購入出来て、とても助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2674:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする