MY1B20-1100A-A93L4 MY Series(MY1B20-1100A) SMC 41533634

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1B20-1100A-A93L4 MY Series(MY1B20-1100A) SMC 41533634
MY1B20-1100A-A93L4 MY Series(MY1B20-1100A) SMC 41533634

MY Series(MY1B20-1100A)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
41533634
品番
MY1B20-1100A-A93L4
参考基準価格(税別)¥63,800販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980
ストローク(mm)
1100
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする