※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
六角穴付止めねじ ギザスクリュー (SCM435/3価ブラック)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(7個)
注文コード
41538594
品番
4×4
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
長さ(mm)
4
材質
SCM435
色
黒
寸法t(mm)
1.5
寸法S(mm)
2
表面処理
3価ブラック
寸法e(mm)
2.3
先端形状
ギザスクリュー
頭部形状
六角穴付き
寸法C1(mm)
1
穴の形状
六角穴
寸法dz(mm)
2