曜日別特売
6×6 六角穴付止めねじ ギザスクリュー (SCM435/ユニクロ)(パック品) 大阪魂 41538664

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6×6 六角穴付止めねじ ギザスクリュー (SCM435/ユニクロ)(パック品) 大阪魂 41538664
6×6 六角穴付止めねじ ギザスクリュー (SCM435/ユニクロ)(パック品) 大阪魂 41538664

六角穴付止めねじ ギザスクリュー (SCM435/ユニクロ)(パック品)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(10個)
ねじの呼びM6
長さ(mm)6
ねじピッチ1
内容量1パック(10個)注文コード41538664品番6×6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼びM6ねじピッチ1長さ(mm)6材質SCM435寸法t(mm)2寸法S(mm)3表面処理ユニクロ寸法e(mm)3.44寸法C1(mm)1.5穴の形状六角穴寸法dz(mm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41538655
2018-09-21
用途: トイレの蛇口の補強

実際図って設置したのですが、長さが短くて微妙でしたが何とか設置しました。
少量で売っていたので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4867:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする